三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
さや管給水用ブルー16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25775953
品番
IS-16-B
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ブルー
種類
給水用
長さ(m)
50
外径D(Φmm)
21
適合サイズ
(樹脂管)10A
近似内径d(Φmm)
16