三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
オールインワンパイプ給湯用ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25776109
品番
HC-1628P
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
ピンク
種類
給湯用
寸法
さや管:28
長さ(m)
25
呼び径
16A