マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790364
品番
MDT0W
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
材質
PVC
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
形状
T型ブンキ
色
ブラック
質量(g)
42
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号