マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
屋外用エムケーダクト 引込カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791238
品番
MDHC19
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
●ケーブル引込みに使用します。
材質
ASA
用途
ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
色
チョコ
質量(g)
31
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号