禁煙標識(エコユニボード)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25827638 品番818-03B
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
文字内容禁煙 NO SMOKING 取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ 寸法(mm)200×400 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25827638
2020-08-16
用途:
駐車場敷地の禁煙表示

私有地に無断侵入、喫煙、吸殻捨てる輩を発見、禁煙表示しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする