スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角皿(パル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
650
注文コード
25844517
品番
M-171Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&モダンがコンセプトの角皿シリーズ。さまざまな料理に幅広く対応。多彩なコーディネートができ料理映えのする器です。
材質
メラミン
用途
外食、従食、カフェテリア
適合
P-220
寸法(mm)
200×200×34
容量(mL)
650
対応
食器洗浄機、消毒保管庫