ストレッチロール3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25845620 品番 ESR-07 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。
身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。
トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。

付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約1,047 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320 定格消費電力(W)11 使用温湿度範囲10〜40℃/30〜85% RH バッテリー容量(Ah)2200 タイマー時間約10分 バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh 充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500〜4,200〜1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
注意
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25845629
2023-09-19
用途:
主に足廻りのマッサージ

足のむくみ・疲労感が少し軽減できている。

他の部位を今後 試したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする