曜日別特売
FBN50B18D25【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 25848219

FBN50B18D25【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 25848219
FBN50B18D25【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 25848219
FBN50B18D25【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン) 25848219

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
歯数
18
軸穴径(Φmm)
25
注文コード
25848219
品番
FBN50B18D25【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)アウトレット
¥2,2901,890

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Do)(Φmm)
100
ピッチ径(Dp)(Φmm)
91.42
ボス径BD(mm)
72
寸法GD(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法a(mm)
8
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
キー溝(b×t2)(mm)
8×3.3
ボス長BL(mm)
28
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
18
歯幅(mm)
8.7
軸穴径(Φmm)
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
273-1916
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
1
タイプ
FBN50B
セットスクリュー(M)
8
歯部処理
歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00217996
2026-06-24
用途: 野菜収穫機

いつも、利用している満足している。
トラブルがないのでこれからも利用致します。

対象商品 : 00218346
2023-03-21
用途: モウタ-での上下作業で使う。
堤 建築建設業・工事業

モウタ-を変えたら寸法が合わなくなり変えました。良く回っている。

対象商品 : 00217323
2022-11-25
用途: 機械のメンテナンス

何回もリピートしています。
KANAのスプロケットは耐久性もあります。

対象商品 : 00217341
2020-11-28
用途: 機械のメンテナンス

値段も大変安価で夢のようです
仕入れの3倍掛けてもお客様は満足されてます。

1が参考にしています
対象商品 : 00217603
2018-11-06
用途: チェーン駆動

軸穴、キー溝加工がされているので、すぐ使える。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする