スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア
スリーラインの 箸立・楊枝入・ナフキン立
汁差し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
870
注文コード
25866987
品番
MG-342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汁差しは食事の人数やテーブルに合わせて選べるよう2タイプをご用意、ガラ入れも合わせてご利用ください。
材質
メラミン
容量(mL)
870
用途
外食・ホテル
寸法(mm)
185×113×156
対応
食器洗浄機、消毒保管庫