22・24cm フライパンストレーナー TAKAGI(高儀) 25873043 22・24cm フライパンストレーナー TAKAGI(高儀) 25873043 22・24cm フライパンストレーナー TAKAGI(高儀) 25873043

フライパンストレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25873043 品番22・24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フライパンでパスタ作り!
茹でる…フライパンに入れたまま茹でる
湯切り…そのまま取り出して湯切り
揚げる…天ぷら鍋に入れたまま食材を揚げる

用途
パスタや野菜などを茹でるときに
揚げ物をするときに
材質本体:ステンレス鋼、取手部:ABS樹脂 質量(g)298 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×410 アズワン品番64-4071-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする