TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の フライパン・グリルパン
TAKAGI(高儀)の フライパン・炒め鍋
フライパンストレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25873059
品番
26・28cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フライパンでパスタ作り!
茹でる…フライパンに入れたまま茹でる
湯切り…そのまま取り出して湯切り
揚げる…天ぷら鍋に入れたまま食材を揚げる
用途
パスタや野菜などを茹でるときに
揚げ物をするときに
材質
本体:ステンレス鋼、取手部:ABS樹脂
質量(g)
334
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×105×445
アズワン品番
64-4071-08