RELIEF
RELIEFの 切断
RELIEFの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドコーナーカッター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25878835
品番
29466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(mm)
Φ125
穴径(mm)
M16
ダイヤ層厚さ(mm)
2.1
用途
鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に
切断能力
(黒色花崗岩厚み15mm)約142M
ダイヤ幅(mm)
8