RELIEF
RELIEFの 切断
RELIEFの ダイヤモンドカッター
超硬ダイヤシャープナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25878878
品番
28113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粒度
#180
外径(mm)
Φ100
穴径(mm)
Φ20/Φ15
用途
刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
幅(mm)
(ダイヤ部片面)20