RELIEF
RELIEFの 切断
RELIEFの 切断機用カッター(チップソー)
木工用両側刃チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25878896
品番
29292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用!
2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り!
ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
外径(mm)
Φ165
内径(mm)
Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)
刃厚(mm)
1.6
用途
両側研磨、木材・合板用(造作向)
付属品
ワッシャー Φ19mm(日立)
刃数
60
適合材
木工