ダイヤシャープナー超研王R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25895084 品番 DS-100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。
草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。

粒度#150 外径(mm)100 穴径(mm)20(15) 用途各種刃物の研磨作業に。 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25895109
2024-08-05
用途:
釜研ぎに
建設業・工事業

ダイヤシャープナーをグラインダーに取付、釜をひと撫でするだけで、めちゃめちゃ切れるようになります。
かなりのおススメ品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする