エーム ステンレス製デザートフォーク4pcsセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード25898102 品番B-2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
食器の種類洋食器 材質ステンレス鋼 全長(mm)125 形状デザートフォーク 種別デザートフォーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする