ウッドメイド 木製スプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25898985 品番B-1625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質木製 全長(mm)140 種別スプーン サイズS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25898985 B-1625 47891420 B-5683 ナチュレ 木製スプーン パール金属 ナチュレ 木製スプーン パール金属 1本 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする