アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25916784
品番
125×42P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
刃数
42
用途
一般木工用
タイプ
両側面研磨刃
穴径(Φmm)
20
適合材
木工
外径×刃厚×穴径(mm)
125×1.3×20