ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の ギブス・副木
頚椎固定カラー[ソフト] OH-002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25921708
品番
OH-002
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
柔軟で弾力性に優れています。面ファスナーで簡単に着脱できます。
サイズ
L
材質
芯材/ウレタンフォーム、カバー/レーヨン
全長(cm)
52
高さ(cm)
10
アズワン品番
8-1833-03
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
頸囲35〜40