MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 切断
MEIHO(ワキタ)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード 乾式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25923225
品番
HD-6
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
トラスコ品番
195-1480
タイプ
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9800
刃厚(mm)
2.0
付属リング穴径(Φmm)
20
外径(mm)
155
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7