MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 切断
MEIHO(ワキタ)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード 乾式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25923259
品番
HD-9
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
トラスコ品番
195-1483
タイプ
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7400
刃厚(mm)
2.6
付属リング穴径(Φmm)
20、22
外径(mm)
230
穴径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7