※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25923925 品番 1436945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自動車のホイルナット等に最適のレンチです。
オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。

用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。 適合トミーバー:26D-12 トラスコ品番195-0817 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)248 対辺寸法(mm)24 対辺形状:6角 モデル25PK-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする