曜日別特売
UTP6AX1MGY LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット) 25935360

LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)1
ケーブル長(m)1
グレー
内容量1本注文コード25935360品番UTP6AX1MGY
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カテゴリ6Aのパッチコードです。
カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。
24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。
ストレインリリーフブーツ付きです。
最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。トラスコ品番249-3895グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする