エステー
エステーの 使いきり手袋
エステーの 天然ゴム ディスポ手袋
No.911天然ゴム使使い切り手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25938187
品番
ST74324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途
食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
トラスコ品番
254-2745
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1
色
白
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
粉有無
無し
食品衛生法
適合