ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ナフロン(R)PFAチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
25940505
品番
TOMBO No,9003-PFA
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
内径(Φmm)
14
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
16
色
透明(有色含む)
種別
14×16Φ
アズワン品番
1-2715-23
注意
※1mカットタイプです。