曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
AV115NPUORG オートバイアル Whatman(ワットマン) 25944504

AV115NPUORG オートバイアル Whatman(ワットマン) 25944504
AV115NPUORG オートバイアル Whatman(ワットマン) 25944504
AV115NPUORG オートバイアル Whatman(ワットマン) 25944504
AV115NPUORG オートバイアル Whatman(ワットマン) 25944504

オートバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
25944504
品番
AV115NPUORG
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)値下げ
¥33,980

組み立て不要の一体型シリンジレスフィルターです。50%以上有機溶媒を含むサンプルのろ過に適しています。

種別
AV115NPUORG 5mL 0.45μm PTFE
アズワン品番
2-4036-06

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする