フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 歯科用品
歯鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-2032-02
注文コード
25946366
品番
T250-272B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
8角柄
材質
ステンレス
全長(mm)
170
ミラー径(Φmm)
25
アズワン品番
8-2032-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器