シントーファミリー
シントーファミリーの 錆止め/錆転換剤
シントーファミリーの 錆止め
速乾さび止めスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25948075
品番
9972667
参考基準価格(税別)
¥1,172
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
さび止め塗料をエアゾール化した商品です。
各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。
乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性に優れています。
用途
建設土木機械・産業機械など。
農機具・配電盤・器具・工具など。
トラスコ品番
387-3414
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
39mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※亜鉛メッキ素材には使用できません。