曜日別特売
EHBR7000BL HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ) 25955346

HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個穴タイプスポーク:32Hシルキーブラック注文コード25955346品番EHBR7000BL
参考基準価格(税別)¥6,104販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム
内蔵グリススリーブ
ラジアル組
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール:コンタクト

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6シルキーブラック質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38穴タイプスポーク:32H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする