ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 内視鏡検査用品
内視鏡スタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
3本掛
注文コード
25958668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内視鏡の一時保管用に便利です。水受けバット付きで、洗浄後の仮置きスタンドとしても使用できます。
仕様
3本掛
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約12
キャスター
Φ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1650
アズワン品番
8-8863-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000