CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
CSブラックラベル ハンモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982207
品番
UD-2018
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラックコーデに映える、モノトーンハンモック。
耐荷重(kg)
80
材質
ポリエステル90%、綿10%
寸法(mm)
全長2700×1000(本体のみ:幅1950×奥行1000)
質量(g)
750
収納寸法(mm)
280×150×150