CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ホーロー コーヒーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982295
品番
UH-0524
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄の表面にガラス質を高温で焼付けしたホーローは耐久性、耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍します。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
匂いや色が移りにくい。
材質
ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう)
容量(mL)
(適正値)700
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×208×190