キッチンハサミンガー 2個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード25983057 品番KS-2811
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー
フキンやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで吊り下げることが出来ます
左右の突起部分を押すとストッパーが開いて挟んでいた物が外れます
使わない時は、たたんで収納でき邪魔にならない
付属の吸盤台座シールは壁など吸盤名が付きにくい場所に貼り付けて使用します
シールを貼ればその上から吸盤を取り付けることが出来ます

材質吸盤/塩化ビニル、吸盤台座/PET樹脂、アーム/スチール、ピンチ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×89 収納時寸法(mm)152×89×25 均等耐荷重(kg)2(1/ピンチ1個) 使用時寸法(mm)152×40×80 質量(g/個)38 アズワン品番64-3219-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする