KS-2860 オーブンプレート 杉山金属 25983188

オーブンプレート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード25983188品番KS-2860
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

IH含むオール熱源対応
ピザやグラタン、グリル料理がより簡単に料理の幅が広がります
オーブンレンジは余熱に時間がかかりますが、魚焼きグリルは庫内も小さく余熱に時間がかかりません
だからスピード調理が可能になります
ピザ、パエリア、グラタンやグリルチキンなどプレートはスチール製でステーキ皿のように蓄熱するので調理したまま食卓へ運ぶことも出来ます
欧風な雰囲気と本格的なスチールプレートで本格的な料理を演出します
使い込むほどに油が馴染み、風合いも良くなります

付属品簡単レシピ仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/スチール(表面クリア塗装)、取手/ステンレス質量(g)470内寸法(縦×横×深さ)(mm)200×200×29アズワン品番64-3219-54外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×206×35底面の厚さ(mm)1.2満水容量(L)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする