曜日別特売
SX-E298Y 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25994265

SX-E298Y 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25994265
SX-E298Y 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25994265
SX-E298Y 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25994265

石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25994265品番SX-E298Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。

質量(g)53タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25994265
2023-10-31
用途: 石油ストーブ
製造業

石油ストーブの芯が古くなりタール状に芯の表面に付き上下がスムーズに動かなくなり交換しました。初めての芯交換で手こずった所もありますが取説を見ながら交換できました。ストーブも快適な暖房になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする