画像準備中

シャイニー 木柄 デザートフォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26069035 品番No.PR6065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

果物用のフォークに。

用途フォーク 仕様燕三条製 材質ステンレス 頭部寸法(mm)85×22 柄長さ(mm)100 爪数4 アズワン品番64-3673-40 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする