EA758XR-302A AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ 26072465

EA758XR-302A AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ 26072465
EA758XR-302A AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ 26072465
EA758XR-302A AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコ 26072465

AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-7915-69注文コード26072465品番EA758XR-302A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,235
販売価格(税別)
3,850

ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
スポットライトやダウンライトの照明に適しています。
110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。

長さ(mm)69質量(g)72外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000色温度(K)4000アズワン品番64-7915-69
注意
※調光器、断熱材施工器具、屋外器具非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする