エスコ
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-7915-71
注文コード
26072490
品番
EA758XR-313A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白熱灯ハイビーム電球と同等の配光を再現し狙った範囲を明るく照らす。
種別
150形相当
長さ(mm)
135
型式
LDR11LWHB15
質量(g)
475
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
121
定格消費電力(W)
10.7
定格寿命(時間)
40000
ビーム光束(Lm)
490
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.185
中心光度(cd)
3100
アズワン品番
64-7915-71
光色
電球色
ビーム角度(°)
30