クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの チューブ 処置材料
クリエートメディックの 各種チューブ
胃瘻交換用カテーテル クリニー リークブロックカテーテル 225mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
64-8868-30
注文コード
26106230
品番
8000016308
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
30日間バルーン水の交換が不要
オールシリコーン製
挿入しやすい先端チップ
全長(mm)
225
タイプ
20Fr バルーン10mL
アズワン品番
64-8868-30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21600BZZ00449000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000