クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの チューブ 処置材料
クリエートメディックの 各種チューブ
クリニー トラキオストミーチューブ 二重管 カフ付き・上部吸引あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
64-8868-33
注文コード
26106257
品番
8000015870
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2種類のシリコーンを採用
二重管タイプ
リークブロック採用
材質
シリコーン
内径(Φmm)
7
アズワン品番
64-8868-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00094000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000