アトムメディカル
アトムメディカルの 専門診療・科目別
アトムメディカルの 産婦人科用品
アトムメディカルの 診察用具 産婦人科用
桜井固定ブラック膣鏡 コルポスコピー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26113458
品番
18259
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしています。
材質
黄銅(黒Crメッキ仕上)、ステンレス(Yアーム部)
長さ(mm)
【弁】75
幅(mm)
【弁】32
サイズ
M
アズワン品番
64-8951-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z50007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000