MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
26173789
品番
MM19-K001-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 純正タイプ タンデムバー。
リア廻りのドレスアップに!
付属品
ボルト、M8×15mm 2本、M8×30mm 2本
材質
スチール
色
ブラック
直径(Φmm)
約25
適合車種
Z900RS/Z900RS CAFE