MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26174900
品番
MM10-M002-01
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
汎用 アルミ製 モナカ管サイレンサー。
バッフルの取り外し可能。
取り付けはリベット止めとなります。
寸法(mm)
マフラー差込口:約60.8
全長(mm)
約310
タイプ
60Φ
内径(Φmm)
排気口:約23(バッフル有)、約36(バッフル無)
外径(Φmm)
約102
適合車種
汎用
注意
※取り付けにはマフラーの加工が必要となります。