曜日別特売
DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855

 

DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855
DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855
DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855
DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855
DO-TL124(W) オイルヒーター YAMAZEN(山善) 26199855

オイルヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
26199855
品番
DO-TL124(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気を汚さず暖房できるオイルヒーター。パワー3段階切替。温度調節機能付き。移動に便利なキャスター付き。安全装置:転倒OFFスイッチ。

用途
脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
タイマー
24時間入/切タイマー。5時間オートオフ(入タイマー使用時のみ)。
質量(kg)
11.6
色
ホワイト
消費電力(W)
強1200・中700・弱500
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
533×242×616
暖房の目安
木造=6畳まで、コンクリート=8畳まで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26199873
2019-12-04
用途: 寝室
中央コンテナサービス有限会社 様

空気が汚れず乾燥もしません
一晩中使用しています
とてもいい商品だとおもいます
10畳の部屋が暖まります

2人が参考にしています
対象商品 : 26199855
2019-01-07
用途: 玄関から部屋までの廊下
朝見製菓株式会社 様

最初は、トイレの暖房用に購入しましたが、玄関に設置したら結構温かくなるので、そのまま使用してます。ファンがないのですぐには温かくならないと思っていましたが、入り切りのタイマーが付いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする