ステンレスサイドスタンドスプリングセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26223426 品番81-5231
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。

適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26223426
2024-11-17
用途:
Z900RSステンレスサイドスタンド用(自作)
製造業

自作したステンレスのサイドスタンドに使用。
ノーマルのは黒のダブルスプリングだが
スプリング屋にステンレスのダブルを頼むと10千円から25千円の見積がせっかく安く作ったのにスプリングで市販買うより高いと意味無かったので探してたらモノタロウにありました。
質感良くスプリングの効きも純正より硬めで良い感じでした。
社外品のサイドスタンド使ってる方にもオススメです。

対象商品:
26223426
2019-04-10
用途:
純正パーツの代替え
ガレージ コンドウ 様

長年使って劣化した純正パーツの代替えに購入しました。
ステンで錆びる心配もないし、強度的にも見た目も問題なく、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする