Z1/Z2ブレーキパイプフィッティングアダプター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26228082 品番81-3082
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26228082
2024-08-26
用途:
バイクのブレーキホース交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ABS付きのバイクでフレアナットとの接続部分の部品として購入しましたがフレアナット1.0mm
に対して本商品1.25mmピッチで合いませんでした。商品説明に記載なし、間違って購入した当方にも落ち度があるが説明書きに書いてほしい。改善を期待します
商品自体は精度が良さそうでした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする