G1/4接続で取付けしやすく、Φ60で見やすい圧力計です。0~1.0MPaレンジなので配管の圧力確認にちょうど良く、指示も安定していました。汎用の圧力確認用として十分使えます。
一般給水管の漏水試験の為に使用範囲内の最大圧力が欲しくまた細かい数値がわかるので良いです。
ポンプの圧力確認に使用しています。
全く問題ありません。
灌水設備の水圧計に使用しました。
価格も安く、小型でコンパクトに設置できました。
安いので故障しても安易に交換できる安心感があります。
特に不具合は感じませんし、価格も安いので壊れたら取替えるつもりで使っています。農業用なので、シビアに計る必要もないので、十分な性能ではないか?と、思っております。