W1010 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285359

W1010 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285359
W1010 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285359
W1010 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285359
W1010 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285359

短靴 2層ウレタン底

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)26注文コード26285359品番W1010
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業などサイズ(cm)26足幅4Eブラック機能耐油・静電形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約440材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする