曜日別特売
- ガーデンじょうろ ベージュ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 26289963

ガーデンじょうろ ベージュ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード26289963品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ノズルが回転するので様居場所でも使用できます。
シンクや台所、洗面所で水入れがしやすいコンパクトな設計です。
使用しないときはノズルを回せばコンパクトに収納できます。
付属の水差しとハスの実を交換すれば、水差しへ!

容量(L)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 草花への給水
サービス業

良いところは、他社の一体成型のジョウロでは、特に曲がった部分が薄くなっていて耐久性に問題があるが、これは本体が丈夫そうで期待している。
改善して欲しい部分は、写真では良く見えないが、蓮口が一体成型となっていて、ゴミとかで詰まった場合など、掃除や蓮口を取り換えたい時に対応が不可能である点。
どちらともいえない点は、ジョウロの本体と蓮口の間の管が回転出来て、収納時に便利な反面、将来漏水の不安が有ること。

1が参考にしています
対象商品 : 26289963
2024-08-29
用途: 花壇に散水時
不動産業

今まで使用していた廉価な物の底面に亀裂が生じてしまい、こちらの商品を購入しました。ノズルを回転させてコンパクトに収納出来るのが嬉しい。本体もしっかりしていて長く使用出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 26289954
2022-04-18
用途: ベランダ菜園
サービス業

あまり広くないベランダでのプランター栽培に利用。
一晩汲み置いてから使うので大きめの容量が便利、そしてバランスが良くて狭くても持ち回りが楽です。

対象商品 : 26289954
2022-05-17
用途: 花の水やり

今まで一番使いやすいです。
収納時はノズルがコンパクトに収まります。

対象商品 : 26289963
2021-11-25
用途: 菜園での水やり
株式会社 広 和

注ぎ口が回転することを購入後に気づきました。
収納時にコンパクトになり 得をした感じです

対象商品 : 26289963
2021-10-18
用途: 鉢植えの水やり
運輸・通信業

造りはしっかりしていて先が回転いたり挿し口の形状を差し替えできるのはとても使い勝手がいいです。挿し口を本体に付けておけるので無くすこともないと思います。色もおしゃれですね。

ただ一点の不満が、サイズがこれより小さいものがあるといいのにぁと思っています。トンボさん作らないですかねぇ…。

対象商品 : 26289954
2020-05-02
用途: 庭の花壇や畑などへの水やり時
不動産業

給水ノズルが自由に回転でき、また、後ろの取っ手部分に収納できるところが良い。色も、落ち着いた色で、とても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 26289963
2020-04-23
用途: ベランダ菜園の水やり
その他業種

ノズルが回転して、使わないときはコンパクトになるのでとてもありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする