結露防止シート[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26298485 品番 KBC5-1
参考基準価格(税別)¥92 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 高さ(mm)118 種類1個用 寸法W(mm)68 熱伝導率(W/mk)0.03 適合ボックスSM27C、SM36HC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする